Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationenlernen Erdkunde / Klasse 7-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783966240031
Herst.-Nr.:
     9783966240031
EAN/GTIN:
     9783966240031
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Dieses Arbeitsheft ist für den Einsatz in den Klassen 7 und 8 der Sekundarstufe konzipiert. Die Arbeitsblätter bieten informative Texte und speziell ausgearbeitete Aufgabenstellungen, die in drei Niveaustufen differenziert sind. Auf der Rückseite jeder Station befinden sich die Lösungen, wodurch das Material optimal für Freiarbeit und selbstständiges Lernen geeignet ist. In den Klassenstufen 7 und 8 stehen die Kontinente Afrika und Asien im Fokus. Dieser Band vermittelt grundlegendes Wissen über diese beiden faszinierenden Kontinente und fördert das handlungsorientierte Lernen. Die vielfältigen Aufgabenstellungen an den Stationen sorgen für eine hohe Motivation und berücksichtigen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen. Die inhaltlichen Schwerpunkte umfassen unter anderem: - Gradnetz und Zeitzonen - Afrika: Lage, Staaten, Hauptstädte, Fläche, Einwohner - Flüsse, Seen und Gebirge in Afrika - Großlandschaften und Klimazonen in Afrika - Koloniale Vergangenheit - Asien: Lage, Staaten, Hauptstädte, Fläche, Einwohner - Flüsse, Seen und Gebirge in Asien - Großlandschaften und Klimazonen in Asien Um die Themenbereiche besser zu verstehen und einordnen zu können, benötigen die Schüler*innen zunächst ein grundlegendes topographisches Orientierungswissen auf verschiedenen Maßstabsebenen. Deshalb werden zu Beginn Stationen zum Umgang mit dem Gradnetz und den Zeitzonen angeboten, um diese Orientierung zu festigen und zu vertiefen. An jeder Station erhalten die Schüler*innen detaillierte Informationen zum jeweiligen Thema, leicht verständliche Aufgabenstellungen sowie Arbeits- und Lösungsblätter. Dadurch wird ihr Wissen über die beiden Kontinente Schritt für Schritt erweitert. Die in diesem Buch präsentierten Kapitel bieten vielfältige Stationen mit anschaulichen Abbildungen, die ohne weitere Vorbereitung jederzeit im Unterricht eingesetzt werden können. 88 Seiten, mit Lösungen
Weitere Informationen:
Author:
Rudi Lütgeharm
Verlag:
KOHL VERLAG Der Verlag mit dem Baum
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Geografie / Lehrermaterial, Differenzierung; Freiarbeit; Geographie; Klasse 7; Klasse 8; Kopiervorlagen; Sekundarstufe, Erdkunde, Sekundarstufe, Freiarbeit, Stationenlernen, Klasse 7, Geographie, Kopiervorlagen, Klasse 8, Differenzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.