Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rätsel Physik / Band 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783966241106
Herst.-Nr.:
     9783966241106
EAN/GTIN:
     9783966241106
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Dass man mit einem Rätsel den Unterrichtsalltag auflockern und abwechslungsreich gestalten kann, ist bekannt, und auch, dass die Beschäftigung mit einem Rätsel sich in der·Regel motivationsfördernd auf das Lernverhalten der Schüler auswirkt - schon wegen des jedem Rätsel innewohnenden Wettbewerbscharakters. Deshalb kann man Unterrichtsmaterial in Rätselform nicht nur erfolgreich einsetzen, um beispielsweise letzte Stunden vor den Ferien oder Vertretungsstunden sinnvoll zu gestalten, sondern auch und gerade im laufenden Unterricht - in der Unterrichtsstunde selbst oder als Hausaufgabe. Je nach Themenstellung eignen sich die hiesigen Kopiervorlagen. als Einstieg in ein Thema oder zu dessen Zusammenfassung, zur Wiederhung und Wissensfestigung, als Vorbereitung auf eine schriftliche Lernkontrolle, zur Vertiefung eines Aspekts oder zum Hinweis auf ein Spezialgebiet. Die insgesamt 42 Rätsel, darunter auch vier rätselartige Spiele, decken alle unterrichtsrelevanten Teilgebiete der Physik der SEK I ab, mehrere Rätsel lassen sich auch in der SEK II nutzen. Alle Rätsel sind themen- und altersspezifisch angelegt, was sich außer auf die Themenstellung selbst insbesondere auch auf den Umfang der Rätsel, ihren Schwierigkeits­grad und die Diktion auswirkt. Zu unterscheiden sind mehr theoretisch ausgerichtete und eher praxisorientierte Rätsel sowie fächerübergreifend angelegte, aus denen die Komplexität und Vielschichtigkeit der betreffenden Thematik hervorgeht. Das Rätselangebot ist nach Sachgebieten sortiert, sodass der an einem Rätsel(thema) interessierte Kollege mit einem Blick fündig wird. Da der Rätselband viele unterschiedliche Rätselarten enthält, kann man den Schülern auch bei mehrmaligem Mitbringen von Rätseln immer wieder optisch Neues anbieten: Außer bekannten Rätselarten wie Kreuzworträtsel und Silbenrätsel findet man z.B. Rätselalphabete, Zuordnungsrätsel unterschiedlicher Konstruktion, Kammrätsel oder Pinnwände. Das Besondere in diesem Kopiervorlagenband sind die Lehrerseiten, die jedem Rätsel folgen und außer der betreffenden Lösung auch Hinweise zum Einsatz im Unterricht enthalten oder Zahlenangaben und Abbildungen, die hilfreich sein können, mitunter auch Vorschläge zur inhaltlichen Erweiterung des Rätselthemas oder des mit ihm in Zusammenhang stehenden Lösungsworts. 108 Seiten (kommentierte Kopiervorlagen), mit Lösungen
Weitere Informationen:
Author:
Hannelore Rössel
Verlag:
KOHL VERLAG Der Verlag mit dem Baum
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Physik / Lehrermaterial, Klasse 13; Klasse 11; Klasse 12; Klasse 10; Vertretungsstunden; Freiarbeit; Klasse 7; Klasse 5; Allgemeinbildung; Klasse 6; Sekundarstufe; Klasse 8; Kopiervorlagen; Klasse 9, Klasse 13, Klasse 11, Klasse 12, Klasse 10, Vertretungsstunden, Freiarbeit, Physik, Klasse 7, Klasse 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.