| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783966242363 Herst.-Nr.: 9783966242363 EAN/GTIN: 9783966242363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Arbeitsheft für die 9. Klasse der Sekundarstufe bietet eine umfassende Sammlung von Kopiervorlagen, die sich ideal zum häuslichen Üben, zur Nachhilfe oder zum selbstständigen Arbeiten eignen. Es enthält zahlreiche Regeln sowie viele Aufgaben zur Wiederholung, Stärkung und Festigung des mathematischen Grundwissens. Die Arbeitsblätter unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre Kenntnisse zu vertiefen und zu festigen. Jede Kopiervorlage ist randvoll mit dem Grundwissen des 10. Schuljahres und bietet detaillierte Erklärungen der elementaren Grundregeln der Mathematik. Motivierende Übungsaufgaben, die sich von den üblichen Aufgaben positiv abheben, machen das Material besonders ansprechend und einzigartig. Die klar strukturierten Arbeitsblätter erleichtern das Verständnis und die Anwendung der Mathematik. Übersichtliche und ausführliche Lösungen sorgen für eine einfache Selbstkontrolle. Besonders praktisch ist, dass die Lösungen oft nicht kopiert werden müssen. Beim Zeichnen von Funktionen oder geometrischen Konstruktionen kann es jedoch hilfreich sein, die Lösung auf Folie zu kopieren und auf die Schülerlösung im Heft oder auf dem Arbeitsblatt zu legen. Dafür gibt es im Anschluss an die Lösungen spezielle Kopiervorlagen für Lösungsfolien. 104 Seiten, mit Lösungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Jutta Stecker | Verlag: | KOHL VERLAG Der Verlag mit dem Baum | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, bücher zur unterrichtsvorbereitung, Mathematik / Lehrermaterial, Sekundarstufe; Häusliches Üben; Freiarbeit; Nachhilfe; Grundkompetenzen; Kopiervorlagen, Sekundarstufe, Häusliches Üben, Klasse 9, Freiarbeit, Mathematik, Nachhilfe, Grundkompetenzen, Kopiervorlagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |