Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohls Mathe-Tandem / Analytische Geometrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783966242417
Herst.-Nr.:
     9783966242417
EAN/GTIN:
     9783966242417
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Dieses Arbeitsheft, das für den Einsatz in der Sekundarstufe II in den Klassen 11 bis 13 konzipiert ist, bietet eine umfassende Lernkartei, die sich ideal zur Wiederholung und Festigung vorhandenen Wissens eignet. Die Materialien sind mit Lösungen zur Selbstkontrolle ausgestattet und fördern sowohl das eigenständige Lernen als auch das Üben in Partnerarbeit. Ein besonderes Merkmal dieser Lernkartei ist das Tandemformat: Zwei Schülerinnen arbeiten zusammen mit einem Tandemblatt. Sie sitzen sich gegenüber, sodass jeder nur die eigene Seite des Arbeitsblattes sehen kann. Schülerin A beginnt mit der ersten Aufgabe, löst sie im Kopf und teilt das Ergebnis dem Partner mit. Schülerin B überprüft die Antwort anhand der auf seiner Seite abgedruckten Lösung und kann bei Bedarf korrigierend eingreifen. Anschließend wechselt die Rolle, und Schülerin B löst die nächste Aufgabe, während Schülerin A kontrolliert. Diese Methode eignet sich hervorragend für die mündliche Partnerarbeit, unterstützt das gemeinsame Lernen und fördert die Kommunikationsfähigkeiten der Schüler*innen. Die Kopiervorlagen sind vielseitig einsetzbar: Sie eignen sich nicht nur zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten, sondern auch zur Wiederholung und Festigung von Themen aus der Algebra, Analysis, Geometrie, sowie zu spezifischen Themen wie Exponentialfunktionen, Kurvendiskussionen, Nullstellen und Sinusfunktionen. Dieses Material ist besonders wertvoll für die Selbstlernzeit, das häusliche Üben und die Nachhilfe, da es den Schüler*innen ermöglicht, ihr Wissen strukturiert zu vertiefen und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Kombination aus eigenständigem Arbeiten und Partnerrechnen macht diese Lernkartei zu einem effektiven Werkzeug für den Mathematikunterricht in der Oberstufe. 70 Seiten (Übungsmaterial für 24 Schüler, pro Band 10 verschiedene Themenkarten in Klassenstärke)
Weitere Informationen:
Author:
Jutta Stecker
Verlag:
KOHL VERLAG Der Verlag mit dem Baum
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Analytische Geometrie / Schulbuch, Mathematik / Lehrermaterial, Klasse 12; Klasse 13; Oberstufe; Mathematik; Nachhilfe; Sekundarstufe; Kopiervorlagen; Klasse 11; Häusliches Üben; Freiarbeit, Mathematik, Nachhilfe, Sekundarstufe, Kopiervorlagen, Klasse 11, Häusliches Üben, Partnerrechnen, Freiarbeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.