| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783966986298 Herst.-Nr.: 9783966986298 EAN/GTIN: 9783966986298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Katz und Maus Kinderbuch zum Vorlesen Katz und Maus in einem Haus? Ob das klappt? Find's heraus! Das kleine Mäuselein lebt lange Zeit ein schönes Leben bei Familie Haselbeck. Doch eines Tages zieht eine Katze mit ins Haus ein. Das Mäuschen konnte sich so gar nicht über den neuen Mitbewohner freuen. Fortan gab es immer nur Streit und Ärger zwischen den beiden. Kindergeschichte über Freundschaft, Streit und Versöhnung Bis sich das Kätzchen eines Tages beim Mäuschen Jagen in den Keller einsperrte und bitterlich das Mäuselein anflehte, es zu befreien. Der Maus war sofort klar: Es musste helfen! Die Moral von der Geschicht: Die Liebe siegt, der Hass hingegen nicht. Eine bunt illustrierte Kindergeschichte in Reimform. Produktdetails - Stabiles Hardcover aus Naturpapier mit glänzendem Relieflack - Format: 21 x 21 cm - Stabiles Hardcover - 24 farbige Innenseiten aus hochwertigem und stabilem 190g Papier Weitere Bücher der Autorin Willi der Wal und seine Suche nach dem Glück ABC-Malbuch der Tiere Lustige Schwungübungen Wilde Kinderküche sowie viele weiter Papeterie-Artikel wie Malbücher, ABC-Lernposter und Terminkalender Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Lisa Wirth | Verlag: | Nova MD | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kinderbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Kinderbücher, kinderbücher deutsch, kinderbücher - deutschsprachig, Tier / Bilderbuch, Sachbilderbuch, Papier / Basteln, Werken, Bilderbuch, Meer / Kindersachbuch, Jugendsachbuch, Tier / Kindersachbuch, Jugendsachbuch, kinderbuch über freundschaft, kindergeschichten zum vorlesen, buch katzen kinder, kindergeschichten ab 3 jahre, kindergeschichten ab 4 jahre, kinderbuch 5 freunde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |