Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hier kocht der Chef


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783967380361
Hersteller:
     Angelina Schulze Verlag
Herst.-Nr.:
     9783967380361
EAN/GTIN:
     9783967380361
Suchbegriffe:
Kochbücher
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
Ein schönes Notizbuch, welches man sich selbst oder einem lieben Menschen schenken kann. Suchen Sie ein schönes Buch zum Notieren Ihrer eigenen Rezepte oder der besonders leckeren Rezepte aus anderen Kochbüchern? Sie sind es leid, mit Kopien in Ordnern oder überhaupt der Zettelwirtschaft zu leben oder ständig in zig Kochbüchern nach dem einen tollen Rezept zu suchen? Sie sind gern selbst bei den Rezepten kreativ und zaubern die tollsten Eigenkreationen? Doch wo nur alles als Erinnerung oder Weitergabe an die Kinder, Eltern, Freunde und Bekannte festhalten? Oder geben Sie anderen Rezepten gern noch Ihre persönliche Note, damit es noch besser schmeckt? Kennen Sie auch Rezepte, die Zutaten haben, die Ihnen nicht gefallen und Sie würden diese gern in andere tauschen und daraus einfach eine neue Rezeptvariante nach Ihrem Geschmack kreieren? Vielleicht suchen Sie auch einfach nur ein schönes Geschenk für den nächsten Geburtstag, zu Weihnachten, für den Muttertag, Vatertag oder für einen anderen Anlass, bei dem man mit einem solchen Geschenkbuch Freude bereiten kann. Wenn Sie auch nur eine der Aussagen / Fragen mit Ja bestätigt haben, dann ist dieses Rezeptbuch zum Selberschreiben genau das Richtige für Sie. Liebevoll gestaltete Seiten mit * dem Namen und ob man sich das Rezeptbuch selbst geschenkt hat oder von einem lieben Menschen geschenkt bekommen hat. * Nummerierte Seiten und ein Register / Inhaltsverzeichnis zum Ausfüllen, damit Sie immer den Überblick haben und Ihre Lieblingsrezepte schnell in dem Notizbuch finden können. * Pro Rezept kann man 2 Seiten ausfüllen. * Nur der obere Teil ist als Vorlage zum Ausfüllen gedacht, mit Rezeptname, der Zubereitungszeit, für wie viele Personen das Rezept geeignet ist und welche Zutaten hineinkommen. * Der Rest dient zur freien Nutzung, denn jeder schreibt anders und manche Zutatenlisten sind lang, andere eher kurz. Manche möchten vielleicht Nährwertangaben, Zubehör, Schwierigkeitsgrad, Sterne Bewertungen, kleine Zeichnungen oder persönliche Notizen zum Gericht ergänzen. Daher sind die Seiten weder gepunktet, liniert oder kariert, sondern blanko belassen, damit Sie den Platz optimal nach Ihren Wünschen gestalten können. * Am Ende des Buches gibt es noch das Lieblingsrezept des Verlags: Möhren-Orangen Cremesuppe mit Ingwer * Viel Raum für insgesamt 60 Koch- und Backrezepte auf 120 Seiten zur freien Nutzung. * Insgesamt 130 Seiten auf weißem Papier schwarzweiß bedruckt. * Handliches Format für ein Kochbuch: 17 cm x 24cm. (Größe zwischen DIN A5 und A4). * Glänzendes farbiges Softcover für einen strahlenden Look. Ein Geschenkbuch, das Freude macht und dem Chef in der Küche ein Lächeln ins Gesicht zaubert und seiner Kreativität beim Kochen und Rezepte notieren freien Lauf lässt. Ganz egal ob an sich selbst oder für einen lieben Menschen: Geschenkbücher für Köche, Hobbyköche, für den Chef oder auch der Chefin in der Küche, kommen immer gut an.
Weitere Informationen:
Author:
Angelina Schulze
Verlag:
Angelina Schulze Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige Ernährungsratgeber, ernährungsratgeber - deutschsprachig, Notizbuch Rezepte, Geschenk Mann, Rezepte Buch, Eintragbuch, Buch für Rezepte, Geschenk Küche, Rezepte mit Herz, Rezeptbuch, Eigene Rezepte, Danke Buch, Papas Rezepte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.