Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wünsche Buch und Visualisieren meiner Zukunft und Ziele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783967380569
Hersteller:
     Angelina Schulze Verlag
Herst.-Nr.:
     9783967380569
EAN/GTIN:
     9783967380569
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Ein universell einsetzbares Blankobuch zum Ausfüllen all der wunderbaren Dinge und Ereignisse, deiner Gefühle und Gedanken am Tag, den Momenten der Achtsamkeit, Inspiration, Motivation, Ziele, Visionen der Zukunft und deiner Träume-Liste. Schreibe dein Wünsche Tagebuch und fülle dein eigenes Visionsmagazin mit deinem persönlichen Inhalt. Vielleicht suchst du auch einfach nur ein schönes Geschenk für den nächsten Geburtstag, zu Weihnachten, für den Muttertag, Vatertag, Hochzeitstag, zum Valentinstag oder für einen anderen Anlass, bei dem man mit einem solchen Geschenkbuch Freude bereiten kann. ** Visionen verwirklichen, manifestieren, dir etwas wünschen und bekommen, was du als Bestellung ans Universum schickst. ** Vielleicht empfängst du auch die Zeichen und Botschaften deiner Engel und Geistführer und kannst sie hier in diesem Eintragbuch (Notizbuch) aufschreiben. ** Visualisiere und kreiere deine Zukunft, schreibe auf, wie es sein soll, welche Pläne und Ziele du hast und wie du deine Wünsche wahr werden lassen kannst, indem du deinen Erfahrungsschatz nutzt oder einfach groß denkst / träumst und die geistige Welt um Unterstützung und Erfüllung deiner Wünsche bittest. ** Dein Wunschbuch selbst gestalten z.B. mit kleinen Zeichnungen und dem Aufschreiben deiner Wünsche, die du ins Universum schickst, damit sich diese erfüllen können und auch wann die Wünsche dann in Erfüllung gingen. ** Nutze dein Tagebuch für all die Dinge, die dir wichtig sind und erstelle dir eine Träume-Liste, die dich motiviert, deine Ziele zu planen und nach und nach umzusetzen. ** Mit Register (Inhaltsverzeichnis) indem du die frei nutzbaren Seiten thematisch ankreuzen und ein paar Stichworte oder eine Überschrift dazuschreiben kannst. So findest du jederzeit im Buch die passende Stelle, wenn du noch einmal etwas nachlesen willst. * Liebevoll gestaltete Seiten mit dem Namen und ob du dir das Buch selbst geschenkt oder von einem lieben Menschen geschenkt bekommen hast. * Mit Register (Inhaltsverzeichnis). * 8 Seiten dienen dir zum Notieren deiner persönlichen Ziele, also welche Nah- und auch Fernziele du in den 7 Lebensbereichen erreichen willst. * 7 Seiten kannst du als Träume-Liste nutzen und hier mal groß träumen, also Träume wagen, die du dir im Laufe der Zeit gern erfüllen möchtest. * Ein paar Seiten sind für Wunschbestellungen beim Universum, in denen du zunächst deinen Wunsch notierst und später noch ergänzt, wann er dir erfüllt wurde. * Der Rest der Seiten dient als leeres Buch zum Selbstgestalten und zur freien Gestaltung / Nutzung. Das kann z.B. zum Träume deuten sein oder weitere Wünsche aufschreiben, neue Ziele, Pläne, Ideen oder was auch immer du gern in diesem Notizbuch als Erinnerung oder Motivation eintragen willst. * Insgesamt 150 weiße Seiten und Verzierungen an den Rändern in Schwarzweiß gedruckt (siehe Blick ins Buch). * Handliches Format: 17 cm x 24cm. (Größe zwischen DIN A5 und A4). * Glänzendes, farbiges Softcover für einen strahlenden Look.
Weitere Informationen:
Author:
Angelina Schulze
Verlag:
Angelina Schulze Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag, Achtsamkeit, Wünsche ans Universum, Träumen, Löffelliste, Tagebuch führen, Erinnerungen notieren, Geschenk Buch, Selbstreflexion, Geschenkbücher, Eintragbuch, Visiualisieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.