| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783967380590 Herst.-Nr.: 9783967380590 EAN/GTIN: 9783967380590 |
| |
|
| | |
| Der To Do Listen Organizer oder auch kurz Aufgabenplaner genannt, hilft dir, den Überblick zu bewahren und immer an wichtige Aufgaben zu denken. Er erinnert dich an alle Aufgaben, die noch offen sind und bis wann sie erledigt sein müssen. Durch das Abhaken der To Do's und das Planen der größeren bzw. langfristigeren Aufgaben hast du mit diesem Planer einen wertvollen Begleiter. Der Aufgabenplaner als schönes Planer Notizbuch, welches man sich selbst oder auch lieben Menschen schenken kann. Suchst du ein Notizbuch zum Planen und Aufschreiben deiner Aufgaben, Ideen und Pläne? Möchtest du Checklisten erstellen und To Do Listen zum Abhaken? Dann ist der To Do Listen Organizer genau das Richtige für dich. ** Du kannst deine langfristigen Aufgaben eintragen und bis wann sie möglichst erledigt sein sollen. Dies gibt erstmal einen Überblick, an welchen Aufgaben du länger zu tun hast und es seine Zeit braucht, bis du diese Aufgaben als erledigt abhaken kannst. ** Platz zum Notieren deiner größeren Aufgaben, bei denen du noch die Zwischenschritte planen kannst. ** Weiterhin 47 Doppelseiten = 94 Einzelseiten mit deiner To Do Liste zum Abhaken und am Ende jeder Seite auch zum Abhaken, ob alle Aufgaben dieser Seite erledigt sind. Als Clou kannst du im Inhaltsverzeichnis den Datumsbereich eintragen, von wann die To Do Liste ist und vor allem auch abhaken, wenn du die Eintragungen auf der Doppelseite komplett erledigt hast. So ist schnell im Inhaltsverzeichnis ersichtlich auf welcher freien Seite du neue To Do's eintragen kannst und bei welchen Seiten noch ein paar Aufgaben zu erledigen sind, weil es vielleicht auch dort mal länger dauert. ** Zum Ende des Notizbuches gibt es noch ein paar Seiten mit Platz zum Notieren deiner neuen Ideen und Projekte, sowie weitere Notizen oder Skizzen von dir. * Planer in Deutsch. * Notizbuch mit insgesamt 128 weißen Seiten und Verzierungen an den Rändern in schwarzweiß gedruckt (siehe Blick ins Buch). * 5 Seiten für langfristige Aufgaben. * 10 Seiten für Planungsschritte von größeren Aufgaben. * 94 Seiten mit To Do Listen zum Abhaken. * 8 Seiten zum Notieren deiner neuen Ideen. * 5 Seiten für weitere Notizen und Skizzen. * Dein Aufgabenplaner im handlichen Format 17 x 24 cm (Größe zwischen DIN A5 und A4). * Glänzendes, farbiges Softcover für einen strahlenden Look. Weitere Informationen: | | Author: | Angelina Schulze | Verlag: | Angelina Schulze Verlag | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag, vielen Dank, Notizbuch Aufgaben, Geschenk Buch, Geschenkbücher, Journal, Aufgaben planen, Notizbuch Danke, Checklisten, To Do notieren, Danke danke, To do Buch |
| | |
| |