Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarot Liebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783967380675
Hersteller:
     Angelina Schulze Verlag
Herst.-Nr.:
     9783967380675
EAN/GTIN:
     9783967380675
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Du kannst meine Deutungen bei jeder Tarotkarte nachlesen. Das Buch bietet dir dazu Platz, um bei jeder Karte noch deine eigenen Deutungsideen zu notieren. Vielleicht fällt dir ja noch etwas Ergänzendes bei den Deutungen ein oder du hast Erfahrungen mit bestimmten Aussagen / Antworthinweisen einer Karte und möchtest diese im Buch ebenfalls festhalten. Als Inspiration sind auch jeweils 2 Bilder aus 2 Tarot Kartendecks mit dabei, damit du auf die Symbole und Details der Karten achten kannst, wenn du noch eigene Deutungen ergänzen möchtest. Schau dir am besten den Blick ins Buch an. Dort siehst du, wie ich die einzelnen Deutungen der Tarotkarten aufgebaut habe und wieviel Platz du noch zum Ausfüllen hast. In dieser Buchausgabe sind die Texte auf Wunsch von vielen Kunden in einer großen Schrift (16), damit man augenschonend lesen kann. Daher ist das Format auch etwas größer als A5, jedoch kleiner als A4, damit es noch gut in der Hand liegt. Die genauen Abmaße sind 17 x 24 cm. Du ziehst zwischen 6 und 15 Tarotkarten auf eine bestimmte Situation bzw. Frage und kannst dann hilfreiche Antworten daraus ablesen. Im Bereich der Liebe gibt es ja verschiedene Stadien, wie gerade erst kennengelernt, noch auf der Suche sein, das erste Date oder auch schon viele Schritte weiter. Vielleicht will ein Paar zusammenziehen oder heiraten oder einfach die nächste Ebene der Partnerschaft erreichen? Vielleicht möchte man auch eine Art Check-up zur Ehe, wo man gerade steht und welche Wünsche man an den Partner hat? Für all diese Situationen gibt es ein eigenes Legesystem. * Singles und die lange Suche * Schluss mit Single sein - wo bleibt mein Du? * Erstes Date / Treffen? * Verliebt? * In der Liebe gleich Zwei und nun? * Bereit für die nächste Ebene der Partnerschaft? * Unsere Ehe * Große Partnerlegung * Ein paar freie Seiten, damit du noch eigene Legesysteme ergänzen kannst * 78 Tarotkarten im Stil des Rider Waite Tarot * Tarotkarten by Angelina * Tarotkarten Artdesign Osorio. Im Buch gibt es im Anschluss an die Legesysteme noch 2 Tipps, wie du noch mehr Legesysteme für Lenormand und/oder Tarot kostenfrei bekommen kannst.
Weitere Informationen:
Author:
Angelina Schulze
Verlag:
Angelina Schulze Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige spirituelle ratgeber, Tarotkarten legen, Tarot Finanzen, Tarotkartendeck, Kartenlegen leicht, Esoterik Tarot, Tarotkarten Bedeutung, Tarotkarten deuten, Tarot Karten, Tarot Beruf, zukunft vorhersagen, Tarot Tageskarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.