Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenormand Liebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783967380682
Hersteller:
     Angelina Schulze Verlag
Herst.-Nr.:
     9783967380682
EAN/GTIN:
     9783967380682
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Du kannst meine Deutungen bei jeder Lenormandkarte nachlesen. Das Buch bietet dir dazu Platz, um bei jeder Karte noch deine eigenen Deutungsideen zu notieren. Vielleicht fällt dir ja noch etwas Ergänzendes bei den Deutungen ein oder du hast Erfahrungen mit bestimmten Aussagen / Antworthinweisen einer Karte und möchtest diese im Buch ebenfalls festhalten. Als Inspiration sind auch jeweils 3 Bilder aus 3 Lenormand Kartendecks mit dabei, damit du auf die Symbole und Details der Karten achten kannst, wenn du noch eigene Deutungen ergänzen möchtest. Schau dir am besten den Blick ins Buch an. Dort siehst du, wie ich die einzelnen Deutungen der Lenormandkarten aufgebaut habe und wieviel Platz du noch zum Ausfüllen hast. Im Bereich der Liebe gibt es ja verschiedene Stadien, wie gerade erst kennengelernt, noch auf der Suche sein, das erste Date oder auch schon viele Schritte weiter. Vielleicht will ein Paar zusammenziehen oder heiraten oder einfach die nächste Ebene der Partnerschaft erreichen? Vielleicht möchte man auch eine Art Check-up zur Ehe, wo man gerade steht und welche Wünsche man an den Partner hat? Für all diese Situationen gibt es ein eigenes Legesystem. Diese 8 Legesysteme findest du im Buch: * Singles und die lange Suche * Schluss mit Single sein - wo bleibt mein Du? * Erstes Date / Treffen? * Verliebt? * In der Liebe gleich Zwei und nun? * Bereit für die nächste Ebene der Partnerschaft? * Unsere Ehe * Große Partnerlegung * 10 freie Seiten, damit du noch eigene Legesysteme ergänzen kannst Geeignet für folgende Lenormand Kartendecks: * Blaue, rote oder weiße Eule mit 36 Lenormandkarten * PIATNIK 1941 Lenormand mit 36 Karten * Diverse andere Lenormandkarten nach Art der Madame Lenormand mit 36 Karten * Angelinas 40 mystische Lenormandkarten (mit und ohne Text, 36 + 40 Karten) * Lenormandkarten Königsklasse (mit und ohne Text, 36 + 40 Karten) * Lenormandkarten Licht und Schatten (mit und ohne Text, 36 + 40 Karten) Im Buch gibt es im Anschluss an die Legesysteme noch 2 Tipps, wie du noch mehr Legesysteme für Lenormand und/oder Tarot kostenfrei bekommen kannst.
Weitere Informationen:
Author:
Angelina Schulze
Verlag:
Angelina Schulze Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige spirituelle ratgeber, Lenormand Karten, Kartenlegen Lenormand, orakel befragen, Legemethoden, Legesysteme Liebe, Lenormand lernen, Deck Lenormandkarten, Kleine Legungen, Kartenlegen schnell, Lenormand Liebe, Lenormandkarten legen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.