| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783967380842 Herst.-Nr.: 9783967380842 EAN/GTIN: 9783967380842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | So sind Freude und Faszination beim Deuten gleich zu Beginn an deiner Seite. Folgende Tafeln werden in dieser Anleitung erklärt: * Große Tafel in 8 x 4 für 36 Lenormandkarten (erweitert um 4 Karten in Reihe 5) * Große Tafel in 8 x 5 für 40 Lenormandkarten * Große Tafel in 9 x 4 für 36 Lenormandkarten * Große Tafel in 9 x 4 für 40 Lenormandkarten (erweitert um 4 Karten in Spalte 10). ** Die Seiten sind , damit du es aufgeschlagen flach auf den Tisch legen oder auch einfach umschlagen kannst (wie bei einem Kalender). ** , damit du die einzelnen Deutungsschritte gut nachvollziehen kannst, da wichtige Positionen immer farblich gekennzeichnet sind. ** Um lange an den Übersichten Freude zu haben sind ** Das Papier ist mit 170g und mit der Schutzschicht griffiger als normales Buchpapier. ** Alle Deutungsschritte der großen Tafel sind übersichtlich, schnell erfassbar zusammengestellt und dazu ein Beispiel, welches die Deutung in der Praxis zeigt. Es wendet sich in erster Linie an Kartenleger, die für sich selbst die Lenormandkarten deuten oder für spätere Lebensberatungen das Kartenlegen lernen möchten und sich den Einstieg ins Karten deuten mit der Anleitung zur großen Tafel erleichtern wollen. * Was vor dem Auslegen der großen Tafel wichtig ist * Wie du die große Tafel in den verschiedenen Varianten als 8er oder 9er Tafel mit 36 oder 40 Lenormandkarten auslegen kannst * Erster Blick auf die Legung: wo liegt die fragende Person? * Wie du die Skatkarten Symbolik mit Herz, Karo, Kreuz, Pik und auch die zusätzlichen Personen mit den Königen, Damen und Buben mit einbeziehen kannst * 4 Eckkarten deuten * Jahresthema deuten * 4 unteren Karten (Schicksalskarten) deuten * Zeitlinien mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deuten * Häuserdeutung * Wie du Fragen beantwortest (in 2 Schritten mit Ausgangslage und Korrespondenz inkl. vertiefender Positionsdeutung und Zeitangabe erklärt). * Beispiele zu den einzelnen Deutungsschritten * Tipps für weitere kostenfreie Beispiele sind Auflistungen, was die einzelnen Karten bedeuten. Nutze dafür bitte meinen Bonus, den es zu jedem Buch von mir mit dazu gibt. Im Bonusbereich bekommst du E-Mails mit Links zu Blogbeiträgen und kostenfreien Videos, in denen ich dir all das erkläre und auch weitere Beispiele der Deutungsschritte in kleinen und großen Legungen gebe. Kostenfreier E-Mail Kurs der Lenormand Königsklasse mit Deutungen von Lenormandkarten, Kombinationen und vielen Tipps zum Kartenlegen lernen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Angelina Schulze | Verlag: | Angelina Schulze Verlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige spirituelle ratgeber, Kartenlegen, Lenormand, Marie Anne Adelaide, Divination, Parapsychologie / Hellsehen, Wahrsagen, Lenormand Power, Lenormand Angelina Schulze, kleine Legung, Lenormand Buch, Positionsdeutung, Lenormand deutungshilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |