Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legeschablonen Lenormand, Tarot als Unterlage beim Kartenlegen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783967381429
Hersteller:
     Angelina Schulze Verlag
Herst.-Nr.:
     9783967381429
EAN/GTIN:
     9783967381429
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
o Für Anfänger, die mit Hilfe der Texte und Kartenpositionen auf der Unterlage leichter mit den Legesystemen zurechtkommen und so schneller den Einstieg in die Welt der Kartendeutung finden. o Für fortgeschrittene Anfänger, die sich ebenfalls noch Unterstützung bei den Legesystemen wünschen und gern mit Unterlagen arbeiten, auf die sie direkt die Karten legen und dann leichter deuten können. o Für Fortgeschrittene, die es schön finden mit einem optisch auffallenden Hintergrund beim Kartenlegen noch die gewisse Atmosphäre beim Deuten zu erschaffen und ebenfalls gern farbige Unterlagen dazu nutzen. Und möchtest du gern die neuen Legesysteme schnell einsatzbereit haben und loslegen können? ? 15 Legearten, die du zu Fragen der Liebe, dem Beruf, den Finanzen, der Spiritualität, der Gesundheit und vielem mehr einsetzen kannst. ? Legungen, um Probleme zu erkennen, zu verstehen und etwas dagegen zu tun. Was du umsetzen solltest, um die nächsten wichtigen Schritte in Richtung Lösung / Verbesserung der Situation zu gehen. Hole dir Ratschläge aus der Welt der Kartendeutung. ? Kleine Legungen, die dir deine Wege und Möglichkeiten aufzeigen und auch bei anstehenden Entscheidungen helfen. Keine losen Blätter mehr, sondern alles vereint in einem Buch. Nur noch die passende Seite aufschlagen und mit der kleinen Legung loslegen. Es ist mit Spirale gebunden, damit es aufgeschlagen flach auf dem Tisch liegen bleibt. Die Karten können direkt auf die Schablone gelegt werden. Die Kartenpositionen auf dieser Unterlage sind groß genug, dass Karten bis zu einer Größe von 70 x 105 mm gut darauf passen und du darüber noch die Texthilfen lesen kannst. In den Feldern selbst stehen weitere Deutungshinweise zu diesem Legesystem und der entsprechenden Kartenposition. Du findest altbekannte Legesysteme, aber Um lange an diesen Unterlagen Freude zu haben, sind alle Seiten beidseitig mit einer glänzenden Schutzfolie überzogen und auf 250g starkem Papier gedruckt. ? Variante des keltischen Kreuzes ? Stärkung oder Veränderungslegung ? Eisberg ? Selbstwert und wieviel sind meine Angebote wert? ? Sich selbst im Weg stehen ? Erstes Date / Treffen ? Verliebt? ? Nächste Ebene erreichen ? Partnerlegung oder auch ,,Wie steht jemand oder etwas zu mir? ? Lohnt sich die Verbindung? ? Ziele Check ? Geburtstagslegung ? Göttin in dir wecken / stärken ? Träume verwirklichen ? Spirituelle Talente / Entwicklung Jetzt bist du dran: Hole dir dieses Buch und gehöre ab sofort zu denen, die mit Freude und mehr Leichtigkeit Kartenlegen und Lebensberatungen zur Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Problemanalyse und Ratschlägen mit dem idealen Handwerkszeug anbieten.
Weitere Informationen:
Author:
Angelina Schulze
Verlag:
Angelina Schulze Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige spirituelle ratgeber, Prognose (futurologisch), Voraussage, Zukunft, Kartenlegen, Divination, Parapsychologie / Hellsehen, Wahrsagen, Lenormand Unterlage, Unterlage Lenormand, Kartenlegen ausführlich, Legungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.