| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783967381931 Herst.-Nr.: 9783967381931 EAN/GTIN: 9783967381931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Hilfe der Schnellübersichten der Lenormand Deutungen zu den Themen Liebe, Beruf, Finanzen, Gesundheit u.v.m. wird dir das Kartenlegen mit den Lenormandkarten leicht gemacht! Dieses Übersichtbuch ist mit Spirale gebunden, damit du es aufgeschlagen flach auf den Tisch legen oder auch einfach umschlagen kannst (wie bei einem Kalender). So liegt es idealerweise direkt neben deiner Kartenlegung und du kannst beim Antworten finden schnell in den Übersichten deine Deutungsideen ablesen. Es wendet sich in erster Linie an Kartenleger, die für sich selbst die Lenormandkarten deuten oder für spätere Lebensberatungen das Kartenlegen lernen möchten und sich den Einstieg ins Karten deuten mit den Übersichten erleichtern wollen. Die einzelnen Übersichten sind farblich gekennzeichnet, damit du die entsprechenden Deutungstexte auch schneller findest. So sind die beruflichen Deutungen in Blau gehalten, die zur Liebe in Rot usw. Um lange an den Übersichten Freude zu haben, sind alle Seiten beidseitig mit einer glänzenden Schutzfolie überzogen. Abgebildet sind die Lenormandkarten Licht und Schatten Design. Du kannst jedoch die Deutungen der einzelnen Karten für jedes Lenormand Kartendeck mit den üblichen 36 Motiven verwenden sowie mit allen 40 Lenormandkarten aus dem Angelina Schulze Verlag. Es gibt für die 4 Zusatzkarten Bauch, Engelsflügel, Fabrik und Hand ebenfalls eine Seite mit der Übersicht der Deutungen. Weiterhin bekommst du zur Karte Sense, Fuchs und Kreuz noch ein paar Hinweise zur Lage im Kartenbild. Zur Anwendung der Deutungen aus diesem Buch gibt es verschiedene Legesysteme, die du kostenfrei im Blog zum Kartenlegen lernen findest oder auch in den anderen Büchern (aus dem Angelina Schulze Verlag) intensiv vorgestellt und mit Beispielen gedeutet bekommst. ? Haus und Schlüsselwörter ? Zeitangabe und Zahlangabe ? Tier ? Personenkarte und die Eigenschaften von Personen ? Licht und Schatten ? Gedanken und Erwartungen / Wünsche ? Liebe und Ehe/Beziehung ? Arbeitssuche, angestellt und selbstständig ? Berufsbild ? Schule / Ausbildung ? Finanzen ? Gesundheit und Körperaspekt ? Spirituelle Entwicklung und Talent ? Sonstiges Das kleine handliche Format in DIN A5 hochkant mit Schrift in Calibre 10 Punkt. Klein kompakt und ideal zum Mitnehmen oder der Arbeit an kleinen Tischen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Angelina Schulze | Verlag: | Angelina Schulze Verlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige spirituelle ratgeber, Lenormand, Marie Anne Adelaide, Gesellschaft / Zukunft, Alternativen, Kartenlegen, Divination, Parapsychologie / Hellsehen, Wahrsagen, Lenormand Licht und Schatten, Personen deuten, lenormand tafel, Kartenlegen ausführlich, Kartenlegen leicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |