Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Kunstbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Biblia Pauperum. Apocalypsis. Die Weimarer Handschrift.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783968490991
Hersteller:
Favoritenpresse GmbH
Herst.-Nr.:
9783968490991
EAN/GTIN:
9783968490991
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Diese einzigartige spätmittelalterliche Bilderhandschrift besticht durch eine einzigartige Farbigkeit und herausragenden Zeichnungen. Dieses faszinierende Exemplar der Buchkunst zeigt - eine Ausnahme unter den ca. achtzig bekannten sogenannten Bilder- oder Armenbibeln - die Offenbarung des Johannes vom Jüngsten Gericht. Neben dem Evangelisten selbst beim Verfassen des biblischen Textes als zentrales Element, zeigt die Biblia Pauperum ein breites Spektrum an faszinierenden Bildern: Feuer speiende Drachen, Engel und Dämonen, Ritter, mehrköpfige Wesen und schließlich Gott als Erlöser und Retter. Entstanden im Benediktinerkloster St. Peter und Paul in Erfurt um 1340 wird die biblische Erzählung in schlichten und aussagekräftigen Miniaturen erzählt. Auf 44 Bildern präsentiert die Biblia Pauperum die fantastisch-erschreckenden Bilder der Apokalypse in großformatigen Darstellungen. Zusätzlich sind die Miniaturen mit einigen Schriftbändern illustriert, die neben Zitaten auch Texte aus einem Kommentar zur Apokalypse beinhalten. Das prachtvolle Original befindet sich heute unter der Signatur Cod. Fol. max. 4 in der berühmten Herzogin Anna Amalia Bibliothek.
Weitere Informationen:
Author:
Elisabeth Dr. Klotz
Verlag:
Favoritenpresse GmbH
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Bildende Kunst
Weitere Suchbegriffe:
Bibel
,
Heilige Schrift
,
Schrift, Die (Heilige Schrift)
,
Christentum
,
Weltreligionen / Christentum
,
Kunstgeschichte
,
Altes Testament; Apokalypse; Bibel; Bilderbibel; Buchmalerei; Christentum; Handschrift; Neues Testament; Romanik
,
Buchmalerei
,
Bilderbibel
,
Romanik
,
Altes Testament
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen