Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberer Mittelrhein und Rheingau - HeimatMomente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783968550862
Hersteller:
     360° medien
Herst.-Nr.:
     9783968550862
EAN/GTIN:
     9783968550862
Suchbegriffe:
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer bücher
Ob romantische Burgen oder steile Weinberge: Über 67 Flusskilometer erstreckt sich entlang des Rheins eine der schönsten Kulturlandschaften Deutschlands. Das Obere Mittelrheintal, im Jahr 2002 als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet, und der Rheingau faszinieren immer wieder aufs Neue. Kloster Eberbach ist spätestens seit dem Kinoerfolg ,,Der Name der Rose" weltweit bekannt, die Sage der Loreley ist es ohnehin. Doch es gibt weitaus mehr am vielleicht schönsten Abschnitt des Rheins zu entdecken. 50 erlebnisreiche Mikroabenteuer stellen zwei gute Kenner der Region vor: von der nächtlichen Führung bei Kerzenschein und Weinprobe im Kloster Eberbach über Aussichtspunkte mit Wow-Faktor bis hin zu einer Kunstgalerie in einem historischen Weinkeller. Oder wie wäre es mit einer kurzen Wanderung mit Waldgeistern oder der Königsetappe des Rheinsteigs, einem Tag auf den Spuren von Hildegard von Bingen oder einer Übernachtung in einem überdimensionierten Weinfass?
Weitere Informationen:
Author:
Christian Dose; Carolin Gerstenmaier
Verlag:
360° medien
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Rheingau, Rheingau / Reiseführer, Landkarte, Wanderführer, Erlebnis; Eskapaden; Glücksorte; Lieblingsplätze; Mittelrheintal; Radfahren; Radwandern; Regionen; Reisen in Deutschland; Rheingau; Urlaub in Deutschland; Wandern; Wochenendtrip, Glücksorte, Urlaub in Deutschland, Reisen in Deutschland, Lieblingsplätze, Wandern, Eskapaden, Wochenendtrip, Radfahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.