Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelfranken mit Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber - HeimatMomente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783968553238
Hersteller:
     360° medien
Herst.-Nr.:
     9783968553238
EAN/GTIN:
     9783968553238
Suchbegriffe:
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer bücher
Mittelfranken wird leider häufig auf Nürnberg und auf Rothenburg ob der Tauber verengt. Dabei hat Mittelfranken noch viel mehr zu bieten: das mittelalterliche Dinkelsbühl und das studentische Erlangen, den Steigerwald und das Altmühltal. Auch das Weltkulturerbe Limes durchzieht Mittelfranken. ,,Allmächd", entfährt es da dem bescheidenen Mittelfranken: ,,Des gehört ja alles zu uns!" Und der fränkische Autor zeigt noch viel mehr, er führt zu Kaspar Hausers Grab und zum ersten Globus der Weltgeschichte, besucht die Goldschlägerstadt Schwabach und die langsame Stadt Hersbruck, erinnert an Ludwig Erhard und sein Credo ,,Wohlstand für alle" in Fürth, vergisst aber auch die schreckliche NS-Vergangenheit von Nürnberg nicht. Das Buch bietet ein rundes Gesamtbild von Mittelfranken, das in der Hotellerie ohne Allüren ist und mit schönen, bezahlbaren Familienbetrieben punktet. Das touristische Angebot ist voller Überraschungen und kulinarisch darf sich der Gast auf eine herzhaft-deftige Küche freuen. 50 Ziele in Mittelfranken und noch mehr Erlebnisse: Lassen Sie sich überraschen von diesem so schönen und häufig noch unbekannten Mittelfranken.
Weitere Informationen:
Author:
Jochen Müssig
Verlag:
360° medien
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Franken (Land) / Reiseführer, Kunstreiseführer, Franken (Land) / Mittelfranken, Mittelfranken, Ansbach; Erlangen; Eskapaden; Franken; Fürth; Glücksorte; Nürnberg; Radfahren; Tagestouren; Tagestrip; Wandern, Franken, Wandern, Radfahren, Nürnberg, Erlangen, Ansbach, Fürth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.