Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
niederländischsprachige Literatur
>
Kunstbücher - niederländischsprachig
>
Artikel
Francis Alÿs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783969120729
Hersteller:
Dr. Cantz'sche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
9783969120729
EAN/GTIN:
9783969120729
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - niederländischsprachi...
kunstbücher - niederländischsprachi...
Das Werk des belgischen Künstlers Francis Alÿs (geb. 1959 in Antwerpen) ist ebenso vielschichtig wie poetisch subversiv. Angesiedelt zwischen performativer Konzeptkunst und sozialer Intervention erforschen seine Filme und Zeichnungen die politischen und gesellschaftlichen Realitäten des urbanen Raums. Eines seiner beeindruckendsten Langzeitprojekte ist "Children's Games", Aufnahmen spielender Kinder in aller Welt, von Paris über Mexiko-Stadt bis zum jesidischen Flüchtlingslager Scharya im Irak. Sein reich illustriertes Ideen- und Skizzenbuch zeigt Vorarbeiten zu dieser Werkserie. Es ist ein Blick in den Maschinenraum seiner künstlerischen Praxis, der zentrale Elemente seiner filmischen Poetik sichtbar macht. Ein Essay des Ethnografen und Filmemachers David MacDougall würdigt Alÿs' Beobachtungen des kindlichen Spiels im Kontext der der Kindheitsforschung und der Geschichte des ethnografischen Dokumentarfilms.
Weitere Informationen:
Author:
David MacDougall; Francis Alÿs
Verlag:
Dr. Cantz'sche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Sprache:
dut
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Architektur
Weitere Suchbegriffe:
Zeichnung (Kunst)
,
Künstler - Künstlerin
,
Ausstellungskatalog
,
59. Biennale di Venezia; 59. Biennale von Venedig; Belgischer Pavillon; David MacDougall; Francis Alys; Francis Alÿs; Hilde Teerlinck
,
Francis Alys
,
Belgischer Pavillon
,
59. Biennale di Venezia
,
Hilde Teerlinck
,
Francis Alÿs
,
David MacDougall
,
59. Biennale von Venedig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen