| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783969120798 Herst.-Nr.: 9783969120798 EAN/GTIN: 9783969120798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lovis Corinth (geb. 1858 in Tapiau, Ostpreußen, gest. 1925 in Zandvoort, Niederlande) zählt zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Er wird aber auch als Vorläufer des Expressionismus bezeichnet, was mit seiner impulsiven und leidenschaftlichen Malerei und Zeichnung ebenso zusammenhängt wie mit der Übersteigerung der Formen, mit denen er seelische Befindlichkeiten und Emotionen zum Ausdruck bringt. Neben einem bedeutenden malerischen Werk und zahlreichen Zeichnungen und Aquarellen hat er ein über 1000 Blätter umfassendes druckgrafisches OEuvre hinterlassen. In den Gemälden wie in den Radierungen und Lithografien setzt sich Corinth mit den gleichen Themen auseinander: mythologische und religiöse Motive, Aktdarstellungen, Stillleben, Landschaften sowie Porträts von seiner Familie und guten Freunden. Darüber hinaus findet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Selbstbildnis im Medium der Grafik statt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Harald Fiebig; Ilse Ruch; Andreas Bartsch; Harald Fiebig; Barbara Martin | Verlag: | Dr. Cantz'sche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malerei (Kunst), Zeichnung (Kunst), Künstler - Künstlerin, Ausstellungskatalog, Andreas Bartsch; Barbara Martin; Harald Fiebig; Ilse Ruch; Lovis Corinth; Meister der Farbe - Meister der Grafik, Lovis Corinth, Andreas Bartsch, Meister der Farbe - Meister der Grafik, Ilse Ruch, Harald Fiebig, Barbara Martin |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |