| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783981787023 Herst.-Nr.: 9783981787023 EAN/GTIN: 9783981787023 |
| |
|
| | |
| Bücher und Wasser? Passt ab sofort perfekt zusammen - mit dem wasserfesten Wannenbuch für Erwachsene Das große Glück? Gibt es nicht. Und dennoch: Jeder Mensch kann glücklich sein - oder es werden. Sogar in der Badewanne. Kommunikations-Expertin Denise Maurer gibt Tipps auf der Suche nach den kleinen, ganz persönlichen Glücksmomenten, die das Leben schöner machen. Der Ratgeber für die Badewanne: wasserfest und inspirierend Das Badewannenbuch nur für Erwachsene lässt sich bequem in 15 Minuten in der Badewanne oder Dusche lesen. Absolut wasserfest und unterhaltsam - so wie alle Badebücher der Edition Wannenbuch. Baden + Lesen = Wannenbuch! Das wasserfeste Buch: die originelle Geschenkidee. Was viele nur als Babybadebücher kennen, gibt es endlich auch für große Leser. Die wasserfesten Bücher sind ein witziges Geschenk für alle, die gern baden und lesen - für Freundin, Freund, Schwester, Bruder, Mutter, Vater und die ganze Familie. In einem Satz: Ein ganz besonderes Geschenkbuch für alle Menschen mit Humor. Ausgezeichnet mit dem Nonbook-Publikumspreis der Frankfurter Buchmesse Technische Details: Badebuch, 8 Seiten, vierfarbiger Offset-Druck auf EVA-Folie (0,18 mm dick), 4 mm Schaumstoff zwischen den einzelnen hitzeverschweißten Seiten. Weitere Informationen: | | Author: | Denise Maurer | Verlag: | Edition Wannenbuch | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag, Besinnung / Geschenkband (allgemein), Geschenkband / Bild-, Textband, Aphorismus / Geschenkband, Geschenkband / Sprichworte, Aphorismen, Gedichte, Prosa, Zitate, Sprichwort / Geschenkband, Beruf / Karriere, Karriere, Hilfe / Lebenshilfe, Lebenshilfe, Meditation / Ratgeber, Lebenshilfe, Medizin / Ratgeber (allgemein) |
| | |
| |