Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropf, Tropf, Baby: Kontrastreiches Faltbuch für Babys · Kontrastbuch angepasst an Babyaugen · Schwarz Weiß Primärfarben Buch für Neugeborene · Mein erstes Bilderbuch · Mon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783982062471
Hersteller:
     BABY EYE
Herst.-Nr.:
     9783982062471
EAN/GTIN:
     9783982062471
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - englischsprachig
englischsprachige Bilderbücher
Das Leporello ,,Tropf, Tropf, Baby" aus der Buchreihe ,,BABY EYE Leporellos" (Faltbücher: ,,Tropf, Tropf, Baby", ,,Food, Food, Baby", ,,Brum, Brum, Baby") zum Auffalten und Hinstellen eignet sich perfekt für das Üben der Bauchlage von Babys. Dieses Kontrastbuch wurde speziell auf die Bedürfnisse der Babyaugen zugeschnitten und ist für Babys ab dem 3. Lebensmonat geeignet. Es unterstützt die Entwicklung und das Sehvermögen von Babys. ,,Tropf, Tropf, Baby" ist ein Leporello bzw. ein Faltbuch, das kontrastreiche Bilder in Schwarz-Weiß sowie den Primärfarben Rot, Blau und Gelb enthält - die ersten Farben, die Babys am schnellsten erkennen können. Dieses Büchlein eignet sich perfekt für das Üben der Bauchlage, da sie dazu dient, die Nacken- und Schultermuskulatur des Babys zu trainieren. Diese Muskulatur benötigt das Baby, um etwa im 3. Lebensmonat seinen Kopf anheben und später auch drehen zu können. Das Faltbuch ,,Tropf, Tropf, Baby" enthält große Bilder von verschiedenen Wettererscheinungen und BABY EYE Gesichtern - Aki, Neko, Mami, Papi, Daki, Shiro und Kuro. Da Babys eine besondere Vorliebe für Gesichter haben, faszinieren die zahlreichen Gesichter in diesem Buch die kleinen Leser besonders. BABY EYE Bilderbücher wurden auf der Grundlage wissenschaftlicher Expertise entwickelt. Studien, auf denen BABY EYE basiert, belegen, dass Babys unscharf sehen und deshalb eine Vorliebe für Schwarz, Weiß und leuchtende Primärfarben haben. BABY EYE Bücher enthalten wiederkehrende Motive, da Babys am besten durch Wiederholungen lernen. Die Umrandungen der Bilder unterstützen die Babyaugen bei der Fixierung. BABY EYE Bücher sind auch eine bewährte Fördermaßnahme, die von Sehschulen erfolgreich in der Frühförderung von Babys und Kindern eingesetzt wird. Es ist wichtig, darauf zu achten, das Baby nicht mit zu vielen oder zu komplizierten Bildern zu überfordern, da dies zu Reizüberflutung führen kann, die sich auf den Schlafrhythmus und die Laune des Babys auswirken kann. Unsere Bücher sind daher einfach gestaltet und enthalten maximal 10 Seiten, unsere Leporellos/Faltbücher maximal 14 Seiten. Das Faltbuch ,,Tropf, Tropf, Baby" enthält 14 verschiedene Bilder auf beiden Seiten. Gedruckt in der EU, hergestellt aus stabilem Karton. Spezielle, schützende Beschichtung. Schadstofffrei, nachhaltig und robust.
Weitere Informationen:
Author:
Agnieszka Sawczyn; Agnieszka Sawczyn; Agnieszka Sawczyn
Verlag:
BABY EYE
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: Kinderbücher - englischsprachig, englischsprachige Kinderbücher, kinderbücher - englischsprachig, Bilderbuch / Buggy-Bilderbuch, Farbe / Bilderbuch, Sachbilderbuch, Sinn - Sinnesorgan / Kindersachbuch, Jugendsachbuch, Form (allgemein) / Kinderliteratur, Jugendliteratur, Bilderbuch / Englisch, Englisch / Bilderbuch, Bilderbuch / Pappbilderbuch, Leporellos, Geburtstag, Taufe, Design / Grafikdesign, Grafikdesign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.