| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783982516806 Herst.-Nr.: 9783982516806 EAN/GTIN: 9783982516806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Origami-Buch für Einsteiger und Japan-Fans: Ist ein Bastelbuch für Erwachsene mit 20 Origami-Anleitungen und 12 Ideen für kreative Geschenke aus Papier, sowie ein Japanbuch zur japanischen Falttechnik und seine Bedeutung in der japanischen Kultur, inkl. 8 Kalligrafie-Druckvorlagen (Liebe, Glück, Freundschaft u.a.) um deinen Origami-Kranich individuell zu gestalten. Das Origami-Buch für Einsteiger und Japan-Fans enthält: 20 Origami-Anleitungen, in fotografischer Form und in Farbe, damit du alle Faltschritte deutlich erkennen kannst. Jeder Schritt wird einzeln und detailliert dargestellt, so fällt dir das Falten leichter. 12 Bastelanleitungen für kreative Geschenke und Dekorationen, Papierdekorationsideen für dein zu Hause oder dein nächstes Event. So werden deine Papierfiguren zu einem echten Hingucker. Jede Menge Falt- und Werkzeugtipps, die dir das Falten erleichtern. Eine Einführung in die verschiedenen Arten von Faltpapier. Ein Überblick über die verschiedenen Origami-Papiermuster und ihre Bedeutung in der japanischen Kultur. Die Bedeutung der Origami-Figuren und Tiere in Japan. 5 Schwierigkeitsstufen, damit du dich entwickeln und dich Schritt-für-Schritt an schwierigere Figuren hinarbeiten kannst. Dabei sind alle Figuren für Origami-Einsteiger geeignet. Nach jedem Kapitel hast du Platz für deine eigenen Notizen und kreativen Ideen, was du gerne aus deinen Origami-Tieren basteln möchtest. Am Ende des Buches findest du ein Quiz zu Origami und kannst dein im Buch erlerntes Wissen testen. Bonus & Rabattcode im Origami-Buch enthalten: Bonus: Das Buch enthält 8 Druckvorlagen, damit du deinen Origami-Kranich individuell gestalten kannst. Dabei hast du die Wahl eigene Worte auf die Flügel des Kranichs zu schreiben oder du verwendest eine der 8 Kalligrafie Zeichen (Liebe, Glück, Freundschaft u.a.) die im Buch enthalten sind. Rabattcode: Zum Origami-Buch für Erwachsene gibt es einen dazu passenden Videokurs, denn du gerne dazu buchen kannst. Als Inhaber dieses Origami-Buches erhältst du 10 % Rabatt auf diesen Videokurs. Den QR-Code mit Rabattcode findest du auf den ersten Seiten des Buches. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Nancy Neumann | Verlag: | Nancys Kreativ-Werkstatt | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ratgeber Hobby, Haus, bastelbuch, Origami, Papierkunst, Falttechnik, Mit Papier basteln, Basteln Erwachsene, Japan Fan, Kalligrafie, Origami für Einsteiger, Origami Anleitungen einfach, Japan Buch, Kreative Geschenke für Frauen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |