Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Symphonies / Farbsymphonien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783985278763
Hersteller:
     Rediroma-Verlag
Herst.-Nr.:
     9783985278763
EAN/GTIN:
     9783985278763
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
While Gauguin and van Gogh were rather different people, they had some things in common. Besides frequently discussing Buddhist subjects, they shared an intense longing for the south, the sun, and the joy of exotic colors. A lot of van Goghs paintings are downright color symphonies. Gauguin, too, was finally inspired by their exchange to arrive at his trademark painting style. At the occasion of Paul Gauguin's 175th and Vincent van Gogh's 170th birthday, this idea has brought together 61 artists from 32 countries to honor the expressiveness of colors with contemporary imagery. The editor of this book has divided the artworks from around the world into chapters and added selected haiku poems, quotes, descriptive slogans, and photo illustrations. The result is a multifaceted homage from the imaginative perspective of modern artists. Obwohl Gauguin und van Gogh eher gegensätzliche Charaktere waren, gab es einige Gemeinsamkeiten. So sprachen sie häufig über buddhistische Themen und trugen beide eine starke Sehnsucht nach Sonne, Süden und exotischer Farbenfreude im Herzen. Viele von van Goghs Bildern sind geradezu Farbsymphonien. Auch Gauguin gab die Begegnung schließlich den entscheidenden Anstoß für seine charakteristische Bildform. In diesem Geiste haben sich anlässlich des 175. Geburtstags von Paul Gauguin und des 170. Geburtstags von Vincent van Gogh 61 Künstler aus 32 Ländern zusammengefunden, um der Ausdruckskraft der Farben mit zeitgenössischer Bildhaftigkeit zu begegnen. Der Herausgeber dieses Geschenkbuches hat die Kunstwerke aus aller Welt in Kapitel gruppiert und ihnen ausgewählte Haiku-Poesie, erlesene Zitate, kunstästhetische Aussagen und Fotoillustrationen zur Seite gestellt. Das Ergebnis ist eine vielseitige Hommage aus der fantasievollen Sicht moderner Künstler.
Weitere Informationen:
Author:
Kurt Ries
Verlag:
Rediroma-Verlag
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: Malerei, Kunst, Bilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.