| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783987760136 Herst.-Nr.: 9783987760136 EAN/GTIN: 9783987760136 |
| |
|
| | |
| Für einen großräumigen Überblick bei weiten Touren liegt man mit der ATK100 genau richtig. Landschaftlich zusammenhängende Gebiete sind charakteristisch abgebildet, und der Karteninhalt ist auch im Maßstab 1 : 100 000 leicht verständlich. 19 Einzelblätter stellen Bayern flächendeckend dar. Ein Kartenblatt umfasst ca. 85 km x 90 km. Was bietet die ATK100? o weiträumige Tourenplanung auf den ausgeschilderten Fernrad- und Fernwanderwegen o übersichtliche Darstellung großer Regionen o umfangreiches Spektrum an Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten o anschauliche Wiedergabe der Geländeformen Die ATK100-13 stellt im Maßstab 1:100 000 die Umgebung der Landeshauptstadt München samt der Region nördlich bis zur Hallertau dar. Die Ferien- und Freizeitregion begeistert durch die bunte Mischung aus weltstädtischem Flair, dem ländlich geprägten Umland und vielen sehenswerten Kleinstädten. Verbinden Sie Bewegung, Kultur und Genuss. Radeln Sie durch hügeliges Gelände entlang des 7KlösterWeges und während Sie sich unterwegs in einer der urigen Klostergaststätten stärken, erfahren Sie nebenbei etwas über die Kulturgeschichte dieser Region. Entlang von Amper und Isar können Sie idyllische Flusslandschaften kennenlernen, oder Sie besteigen den Aussichtsturm auf der Ludwigshöhe in Ebersberg und erfreuen sich an dem fantastischen Ausblick auf das gesamte Alpenvorland. Wussten Sie, dass der Eberberger Forst eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands ist? Ein weiterer Ausflugstipp ist die Hallertau, das größte Hopfenanbaugebiet der Welt. Sie zeigt ihren besonderen Reiz zum Beispiel auf der Hopfentour. Die Route verläuft entlang von Flusstälern, gesäumt von bis zu 7m hohen Hopfenranken. Das Herz Bayerns schlägt in München. Es lockt mit vielen kulturellen Veranstaltungen und einer besonders heiteren Lebensart, von der man sich am besten in einem der vielen Biergärten oder den zahlreichen Volksfesten anstecken lässt. Kartenblatt ATK100-13 München Nord: REGIONEN: Oberbayern, Schwaben, Niederbayern, Hallertau (Holledau), Fünfseenland, Donaumoos, Erdinger Moos, Dachauer Moos, Ebersberger Forst, Forstenrieder Park, Ammersee ORTE: München, Ebersberg, Freising, Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Landshut, Aichach, Erding, Dachau, Fürstenfeldbruck, Germering, Olching, Unterschleißheim, Starnberg Weitere Informationen: | | Verlag: | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wanderführer, Wanderkarte, München / Stadtplan, Umgebungskarte, München, Fernwanderwege, Fernradwege, Bayernnetz für Radler, Topographische Karte, Tourismus, Wandern, Radwandern, Radeln, Freizeit, Freizeitkarte, Wanderkarte, Radwanderkarte, Radkarte, Übersichtskarte,Motorradtouren, Landkarte, Bayern |
| | |
| |