| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783989371163 Herst.-Nr.: 9783989371163 EAN/GTIN: 9783989371163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Und das Gute am Intervallfasten ist: Es gelingt ganz ohne Diät, ohne Hungern und ohne Sport - so einfach kann Abnehmen sein! Unsere begleitet uns fast tagtäglich. Unzählige Diätprogramme und Ernährungstipps sollen unser Wohlgefühl steigern und unser Aussehen verbessern. Dabei hast bestimmt auch du schon unzählige dieser Programme und Tipps erfolglos probiert. Was am Ende bleibt: Enttäuschung und damit verbunden oftmals der Griff zu beruhigenden Schokolade. Ein Teufelskreis! Der ausbleibende Erfolg der Diät ist meist nicht deine Schuld. Durch die Einseitigkeit und vielen Vorgaben und Regeln ist sie meist schon zum Scheitern verurteilt. Trotz hat der oft letztendlich den Siegeszug. Doch warum sollst du bei einer Diät auf alles verzichten? Und warum muss eine Diät immer mit Druck verbunden sein? Du kannst das Abnehmen mit diesem Programm genießen, denn du musst nicht wirklich auf etwas verzichten. Das gibt es nicht? Doch das gibt es! Hast du schon einmal gefastet? Keine Angst, du sollst nicht ganz auf das Essen verzichten. Verzichten, nein danke! Der Trick ist, dass du für eine bestimmte Anzahl an Stunden keine Kalorien zu dir nimmst. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass der Körper bei einer kurzzeitigen Fasten-Einlage keine Muskeln abbaut, sondern tatsächlich Fettreserven. Wenn du also zum Beispiel 14 Stunden fastest, hast du immer noch ein Zeitfenster von 10 Stunden, in dem du essen kannst. Und den Großteil dieser Zeit kannst du schon im Schlaf überbrücken! Schnell wird es das normalste der Welt für dich sein, erst nach einer bestimmten Zeitperiode zu essen. Mach dieses Programm zu deiner Lebensführung ohne Verzicht - langfristig! Dieses Buch lässt keine Fragen offen! Egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, dieses Buch zeigt dir auf den Punkt gebracht, umfangreiche, detaillierte und sofort anwendbare wissenschaftlich fundierte Tipps und Tricks von Profis, damit auch du in kürzester Zeit dein und deinen Traumkörper erreichst! Du bist nur einen Klick entfernt. Worauf warten? Klick auf und du kannst noch heute den ersten Schritt zu einem leichteren, gesünderen Leben gehen. Du kannst direkt Dieses Buch zeigt dir den richtigen Weg, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Vital Experts | Verlag: | Pegoa Global Media / EoB | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gesundheitsratgeber - deutschsprachig, Abnehmen, Diät / Schlankheitsdiät, Kochen / Schlankheitsküche, Schlank, Abnehmen Buch; Diät; Diät Buch; Fasten; Fasten Buch; Fett verbrennen; Fett verbrennen Buch; Intervallfasten; Intervallfasten Buch; Stoffwechsel beschleunigen, Intervallfasten, Intervallfasten Buch, Stoffwechsel beschleunigen, Abnehmen Buch, Diät, Diät Buch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |