| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-010047 Herst.-Nr.: 146208 EAN/GTIN: 4021103462089 |
| |
|
| | |
| 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter Isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter wie auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbruecke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse hoehenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Oeffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Oeffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm, bei 8 Sprossen 70 x 32 mm), Aluminium-Sprossen in den Massen Sprossenbreite 27 mm x Sprossenlaenge 425 mm, Aussenbreite 480 mm. Anzahl Sprossen: 3 x 8 Stehleiter-Hoehe: 2,30 m Schiebeleiter-Hoehe: max. 5,75 m Gewicht: 27 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 681,95* | € 781,63* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 744,63* | € 837,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 744,89* | € 839,79* | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 755,33* | € 849,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 810,77* | € 911,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|