Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Verdrahtungskanal BA64008007030B PVC BA6 40x80mm steingrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager Verdrahtungskanal BA64008007030B PVC BA6 40x80mm steingrau
Hager Verdrahtungskanal BA64008007030B PVC BA6 40x80mm steingrau
Artikel-Nr.:
     8604S-125055
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA64008007030B
EAN/GTIN:
     4012740102933
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
tehalit.BA6 Verdrahtungskanal-System Universell einsetzbarer Kanal mit Seitenstanzung, Stegabstand 10 mm. Lieferform:Unter- und Oberteil Bodenlochung Seitenstanzung Lieferlänge:2 m Lieferfarbe:grau (RAL 7030) Material:PVC hart Weitere Abmessungen siehe Katalog Leitungsführung+Raumanschlusssysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 11,11*
Lager 8604
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,00*
€ 11,11*
2
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 11,14*
2
€ 5,46*
ab € 8,16*
€ 11,35*
23 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 9,31*
€ 12,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4008047030
ab € 0,42*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,52*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,16*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1485*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.