Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8604S-1787956 Herst.-Nr.: 185459 EAN/GTIN: 4017211854595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pufferspeicher SBP 200 E/SBP 400/SBP 700 E/SBP 700 E SOL Die Standspeicher SBP 200 bis 700 E SOL eignen sich als Pufferspeicher für Wärmepumpenanlagen im Ein- oder Zweifamilienhaus. Die SBP E SOL sind durch den integrierten Wärmeübertrager für die Kombination mit einer Solaranlage ausgestattet. Darüber hinaus können Elektro-Einschraubheizkörper angeschlossen werden. Eine perfekt isolierende Ummantelung sorgt dafür, dass die Bereitschaftsenergie für die Speicher erstaunlich gering ausfällt. Hochwirksame Isolierung für geringe Wärmeverluste Technische DatenSBP 200 ESBP 400 ESBP 700 ESBP 700 E SOL Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h:1,1 kWh1,6 kWh2,2 kWh2,2 kWh Anschluss:4 x G 24 x G 24 x G 24 x G 2 Anschluss Heizstab:1 x G 1 1/21 x G 1 1/24 x G 1 1/24 x G 1 1/2 Anschluss Fühler:2 x G 1/22 x G 1/23 x G 1/24 x G 1/2 Anschluss Wärmetauscher:G 1 Gewicht:58 kg81 kg185 kg216 kg Wärmetauscherfläche:2 m 2 Inhalt (WT):14,2 l Kippmaß:1650 mm1800 mm2000 mm2000 mm Dicke d. Wärmedämmung:90 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |