Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann DELTA-3-ST-ML 35x7,5 ungel. Tragschiene weiß chrom 181-47250


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann DELTA-3-ST-ML 35x7,5 ungel. Tragschiene weiß chrom 181-47250
Hellermann DELTA-3-ST-ML 35x7,5 ungel. Tragschiene weiß chrom 181-47250
Artikel-Nr.:
     8604S-2168076
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47250
EAN/GTIN:
     4031026258867
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
DELTA Tragschienen Hauptmerkmale DELTA Tragschienen aus kaltgewalztem Stahlband überzeugen durch ihre hohe Maßhaltigkeit und entsprechen EN 60715, DIN50021 SS, ISO 9227 NSS und ASTM B 117/97. Das komplette Programm ermöglicht jede Art der Befestigung. Die Tragschienen gibt es mit und ohne Bodenlochung. Anwendungen Tragschinen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen (Steuerkabel, Stromzuführung, etc.) Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais, etc. im Schaltschrank. Materialdaten MaterialStahl (ST) Mechanische Eigenschaftenhohe Maßhaltigkeit, entsprechend der Norm EN 60715 Ungelocht Länge: 2 m Gewicht (kg/%m) ca.: 0,35 kg/m Farbe: Weiß Chromatiert (WC) Maße (BxHxL): 35x7,5 mm x2 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,94*
€ 3,07*
5 Tage
882
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,81*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,88425*
€ 5,05425*
Lager 8604
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,89*
€ 5,08*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02275*
€ 5,26275*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.