|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8604S-2208505 Herst.-Nr.: 8206500 EAN/GTIN: 4028177250888 |
| |
|
|  |  |
 | Anreih-System TS 8 Lieferumfang: Stahlblech: Schrankgerüst mit Tür(en), Montageplatte, Bodenblechen, Rückwand und Dachblech, bei eintürig Türanschlag rechts auf links wechselbar, bei zweitürig Schlosstür rechts auf links wechselbar, Schrankgerüst, Tür(en), Rückwand und Dachblech mit optimalem Korrosionsschutz durch Elektrophorese - Tauchgrundierung. Tür(en), Rückwand und Dachblech pulverbeschichtet, Montageplatte und Bodenbleche verzinkt. Farbe: RAL 7035. Schutzart: IP55 bzw. NEMA 12 (außer 1) ) Edelstahl: Schrankgerüst mit Tür(en), Montageplatte, Bodenblechen Rückwand und Dachblech, bei eintürig Türanschlag rechts auf links wechselbar, bei zweitürig Schlosstür rechts auf links wechselbar, Schrankgerüst und Bodenbleche Edelstahl 1.4301, blank, Tür(en), Dach und Rückwand Edelstahl 1.4301, Strichschliff Korn 400, Montageplatte verzinkt. Schutzart: IP55 bzw. NEMA 12 Approbationen: UL CSA TÜV Russian Martime Register of Shipping TÜV Mark Lloyds Register of Shipping Burea |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8604 | |  | |  |  | € 69,00* | ab € 432,57* | € 510,81* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 590,82* | € 689,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8604 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8604 |  | Versand: Lager 8604 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|