Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
OBO MKS 110 FT Kabelrinne MKS gelocht 110x100x3000 St FT 6060609
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-2236030
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6060609
EAN/GTIN:
4012196392292
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
OBO MKS 110 FT Kabelrinne MKS gelocht 110x100x3000 St FT 6060609
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Leitgs.Führg.Systeme
>
Install-kanal LF
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn
,
kabelrinne b 100mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 166,96002*
€ 203,29002*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 166,47003*
€ 204,57003*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,29002*
€ 241,91512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,22001*
€ 240,64181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,45*
€ 236,1555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,00*
€ 228,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,96002*
€ 198,68242
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 55,65334* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bogen 45° horizontal,mit Winkelverbinder 110x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
7068115
ab € 54,48*
Zubehör
Bogen 90° horizontal,mit Winkelverbinder 110x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
7127103
ab € 90,30*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
OBO BETTERMANN
6052703
ab € 67,61001*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
6051340
ab € 23,70*
Zubehör
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 110x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
6067913
ab € 8,10*
Zubehör
Stoßstellenleiste breit, mit 2 Befestigungen B100mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
OBO BETTERMANN
7070306
ab € 3,09*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 110x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
OBO BETTERMANN
6062335
ab € 53,87001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen