Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Schweitzer EV 26475 EasyRack EV 26 HE Typ B 600x1300x900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-2436301
Hersteller:
Schweitzer
Herst.-Nr.:
EV26475
EAN/GTIN:
4063514009026
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Serverschrank EasyRack Typ "EV" Ein 19" Schrank aus der Reihe EasyRack für die gesamte IT-Umgebung. Als Server-, Verteiler-, Netzwerk- oder Speicherschrank, unterstützer effizient den Aufbau eines modernen Netzwerks. komplett demontierbar Lieferumfang/Ausstattung: Grundgestell mit tiefenverstellbarer 19" Ebene vorne und hinten, mit 105 mm Freiraum zu Türen vormontiert Typ A: Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe (parsolgrau) und perforierter Rücktür Typ B: Front- und Rücktür perforiert Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, Mehrpunktverriegelung abnehmbare Seitenwände, verschließbar Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech, zur Lüftermontage vorbereitet Sockel 100 mm mit abnehmbaren Blenden und 4 Nivellierfüßen, passiv belüftet Schraubenset M6 (VE 50 Satz) Schrank komplett geerdet Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig) Typ B mit perforierter Stahlblechtür vorne und hinten * ca. Höhe ohne Sockel Maße (BxH*xT): 600x1300x900 mm Höheneinheiten:
... >
Netzw.Telekomm
>
DNT-Schränke u Zubeh
>
Serverschränke
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
netzwerkschrank ral 7035
,
19 zoll schrank
,
schweitzer netzwerkschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,02*
€ 1.557,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,27*
€ 1.550,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,23*
€ 1.497,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,96*
€ 1.452,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,38*
€ 1.391,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen