Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweitzer EV 26575 EasyRack EV 26 HE Typ B 800x1300x900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweitzer EV 26575 EasyRack EV 26 HE Typ B 800x1300x900
Schweitzer EV 26575 EasyRack EV 26 HE Typ B 800x1300x900
Artikel-Nr.:
     8604S-2436303
Hersteller:
     Schweitzer
Herst.-Nr.:
     EV26575
EAN/GTIN:
     4063514009118
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Serverschrank EasyRack Typ "EV" Ein 19" Schrank aus der Reihe EasyRack für die gesamte IT-Umgebung. Als Server-, Verteiler-, Netzwerk- oder Speicherschrank, unterstützer effizient den Aufbau eines modernen Netzwerks. komplett demontierbar Lieferumfang/Ausstattung: Grundgestell mit tiefenverstellbarer 19" Ebene vorne und hinten, mit 105 mm Freiraum zu Türen vormontiert Typ A: Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe (parsolgrau) und perforierter Rücktür Typ B: Front- und Rücktür perforiert Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, Mehrpunktverriegelung abnehmbare Seitenwände, verschließbar Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech, zur Lüftermontage vorbereitet Sockel 100 mm mit abnehmbaren Blenden und 4 Nivellierfüßen, passiv belüftet Schraubenset M6 (VE 50 Satz) Schrank komplett geerdet Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig) Typ B mit perforierter Stahlblechtür vorne und hinten * ca. Höhe ohne Sockel Maße (BxH*xT): 800x1300x900 mm Höheneinheiten:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,79*
€ 1.724,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,50*
€ 1.701,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,77*
€ 1.605,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,24*
€ 1.571,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,18*
€ 1.544,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.