Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO MSL4141P3000FS Profilschiene gelocht Schlitzweite 22mm 3000x41x41 St 1122972


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OBO MSL4141P3000FS Profilschiene gelocht Schlitzweite 22mm 3000x41x41 St 1122972
OBO MSL4141P3000FS Profilschiene gelocht Schlitzweite 22mm 3000x41x41 St 1122972
Artikel-Nr.:
     8604S-3273701
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122972
EAN/GTIN:
     4012195698159
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
Montageschiene, MS 41, gelocht Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite Länge: 3000 mm Oberfläche: FS Materialstärke: 2 mm Maße (BxH): 41x41 mm Gewicht: 201,488 kg/100 m
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 100,37001*
€ 124,19001*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 101,733*
€ 126,14301*
€ 195,00*
ab € 102,23001*
€ 126,28002*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,94042*
€ 176,28042*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,19001*
€ 147,78611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,95002*
€ 146,31052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,16*
€ 138,2304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,31002*
€ 136,02892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,37001*
€ 119,44031
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 33,45667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 84,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 199,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.