Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Aussenkabel A-DQ(ZN)B2Y 24G50/125 O CT D DA PE 1.5kN 24G 1021777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Aussenkabel A-DQ(ZN)B2Y 24G50/125 O CT D DA PE 1.5kN 24G 1021777
LWL Aussenkabel A-DQ(ZN)B2Y 24G50/125 O CT D DA PE 1.5kN 24G 1021777
Artikel-Nr.:
     8604S-3309548
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011385
EAN/GTIN:
     8430220457100
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader A-DQ(ZN)B2Y 1500 N Die UC FIBRE Außenkabel sind bestimmt für den Außeneinsatz. Sie können sowohl für den Campus Backbone, als auch im Zugangsnetz oder als Punkt zu Punkt-Verbindung verwendet werden. Die Außenkabel sind mit einem UV- und Wetterbeständigen PE Mantel ausgestattet. In Abhängigkeit von der Kabelkonstruktion sind sie für direkte Erdverlegung geeignet und können in Rohre eingeblasen werden. Kabel mit zentraler Bündelader sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich in Bezug auf Zugfestigkeit, Robustheit und Nagetierschutz. Die max. Anzahl der Fasern liegt bei 24. Die Außenkabel sind mit einem UV- und Wetterbeständigen PE Mantel ausgestattet. Zusätzlich ist ein Design mit Stahlrillenband verfügbar und eine Version mit orangem PA12(Nylon) Mantel. UC FIBRE O CT D DA PE 1.5 kN LWL-Kabel mit zentrale Bündelader A-DQ(ZN)B2Y Zentrale Bündelader, 2-24 Fasern, LLDPE Mantel Anwendung LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
1000
€ 69,00*
ab € 0,76*
€ 0,86*
2 Tage
148
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,26*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,76* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.