Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 8604
>
Install.Baumaterial
>
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Leinwände
>
Artikel
KIND Dolomit II Motor 4006000008 150x200cm Prof. Rollbildwand 4:3 MW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-4829972
Hersteller:
Kindermann
Herst.-Nr.:
4006000008
EAN/GTIN:
4021565056284
Professionelle Rollbildwand für Wand-/Deckenmontage oder Deckenintegration, Aluminiumgehäuse 11 x 11 cm, kratz- und stoßfest, pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß, Außenmaß/Nutzmaß:150 x 200 cm, Format:4:3, Tuchsorte:Mattweiß - Polar PU - Montagenuten (vorne/hinten/oben) über die gesamte Gehäuselänge ermöglichen eine flexible Montage an der Wand oder Decke - Einfache und schnelle Montage durch Quick-Montagewinkel:positionieren - einhängen - sichern - Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontage- Einbaurahmen, optional erhältlich - Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts (geräuschgedämmter Motor sorgt für ruhigen, leisen Lauf) - Bildwandfläche Mattweiß - Polar PU ist schwer entflammbar nach DIN 4102- B1 und verfügt über eine schwarze Rückseite - Das Beschwerungsprofil schließt im eingefahrenen Zustand mit der Gehäuseunterseite bündig ab
... >
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Leinwände
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 516,21*
€ 611,26*
Lager 6721
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 591,84*
€ 694,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,26*
€ 727,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,14*
€ 711,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,19*
€ 664,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen