Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HTWD-HF-100x100-PC/ABS-GY Verdrahtungskanal hfr grau 183-21010


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann HTWD-HF-100x100-PC/ABS-GY Verdrahtungskanal hfr grau 183-21010
Hellermann HTWD-HF-100x100-PC/ABS-GY Verdrahtungskanal hfr grau 183-21010
Artikel-Nr.:
     8604S-5191714
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-21010
EAN/GTIN:
     4031026565095
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Halogenfreie Verdrahtungskanäle HelaDuct HTWD-HF Exzellente Brandschutzeigenschaften Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung Bodenlochung nach DIN EN 50085 Zulassungen und Normen: HF, RoHS HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden -z.B. bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen z.B. öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude. Betriebstemperatur:-25 oC bis +90 oC Brandschutzeigenschaften:UL94 V0 ELV konform:Ja Gefahrgut:Nein Halogenfrei:Ja Material:Acr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,98*
€ 354,62*
Frei Haus
ab € 299,07*
€ 358,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,17*
€ 360,98*
€ 5,95*
ab € 304,9384*
€ 364,7684*
Lager 8604
4
€ 69,00*
ab € 346,04*
€ 413,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,74*
€ 492,3506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,19*
€ 489,3161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,25*
€ 478,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,71*
€ 461,3749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,04*
€ 411,7876
pro Packung
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 43,255* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.