Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HTWD-HF-80x60-PC/ABS-GY Verdrahtungskanal hfr grau 183-28060


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hellermann HTWD-HF-80x60-PC/ABS-GY Verdrahtungskanal hfr grau 183-28060
Hellermann HTWD-HF-80x60-PC/ABS-GY Verdrahtungskanal hfr grau 183-28060
Artikel-Nr.:
     8604S-5191732
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-28060
EAN/GTIN:
     4031026564982
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Halogenfreie Verdrahtungskanäle HelaDuct HTWD-HF Exzellente Brandschutzeigenschaften Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung Bodenlochung nach DIN EN 50085 Zulassungen und Normen: HF, RoHS HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden -z.B. bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen z.B. öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude. Betriebstemperatur:-25 oC bis +90 oC Brandschutzeigenschaften:UL94 V0 ELV konform:Ja Gefahrgut:Nein Halogenfrei:Ja Material:Acr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,25*
€ 493,28*
Frei Haus
ab € 424,44*
€ 497,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,32*
€ 501,63*
€ 5,95*
ab € 432,232*
€ 506,652*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 491,36*
€ 574,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 574,23*
€ 683,3337
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 572,22*
€ 680,9418
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 553,60*
€ 658,784
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 533,29*
€ 634,6151
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 515,38*
€ 613,3022
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 491,36*
€ 584,7184
pro Paket
1 Paket enthält 20 Meter (ab € 24,568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.