| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8604S-5542322 Herst.-Nr.: 60065571 EAN/GTIN: 4065624019056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UC1500 SS22 Cat.7A S/FTP LSHF-FR S/FTP AWG22/1 Installationskabel Einsatzbereich: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, IEEE 802.5, 25 GBase-T bis 30 m gem. ISO/IEC TR 11801-9905 (2018-02) ISDN, TPDDI, ATM, CATV, Breitband-Video, Power over Ethernet (PoE)/Type 1-4 Geltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC61156-7, EN50288-9-1, IEEE 802.3af/at/bt Flammwidrigkeit: EN 50399:Class D ca s1 d1 a1, Class E ca LSHF-FR (FRNC):IEC 60332-3-24, IEC 60332-1, IEC 604754-2, IEC 61034 Aufbau LeiterCu-Draht, blank AWG 22 IsolierungFoam-Skin Polyethylen, 1,5 mm Verseilung2 Adern zum Paar Paarabschirmungaluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele4 Paare (PiMF) zur Seele GesamtabschirmungCu-Geflecht verzinnt SchutzmantelHalogenfreies, flammwidriges Mantelmaterial, LSHF-FR melonengelb RAL 1028 Duplex-Bauform mit Trennsteg Mechanische Eigenschaften Biegeradien: ohne Zugbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat 7 s/ftp gelb, alarmkabel, draka datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |