Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Anschlussverteiler WAV0131BR1 44kVA Zählerpl.NH-Abgang RCD TypB 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Anschlussverteiler WAV0131BR1 44kVA Zählerpl.NH-Abgang RCD TypB 3
Walther Anschlussverteiler WAV0131BR1 44kVA Zählerpl.NH-Abgang RCD TypB 3
Artikel-Nr.:
     8604S-5607242
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     WAV0131BR1
EAN/GTIN:
     4015609068777
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Selbstklebende Kabelschellen
baustellenstromverteiler walther
Anschlussverteilerschrank, Anschlussleistung 44 kVA mit Zählerplatz NH-Abgang, RCD Typ B, 3 CEE-Abgängen 16-32 A und 6 Schukos nach IEC61439-4 und DIN/VDE 43868/1 zugelassen für die Versorgungsbereiche der VDEW-Landesgruppe Berlin-Brandenburg Gehäuse (H14) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 -reinorange- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse Schutzart: IP44 Messeinrichtung Schutzart: IP54 Größe (HxBxT) ca.: 974x669x360 mm + Untergestell-Höhe ca.: 323 mm Anschluss: 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 80 A mit Prismenklemmen P00-70 mm 2 Messung: 1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2 (Zählerverdrahtung 25 mm 2 /N=16 mm 2 ) Abgang/Absicherung: 1 Leistungsschalter 3-polig, 63 A mit thermisch-magneti
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 2.020,68*
€ 2.165,77*
Lager 8604
2
€ 69,00*
ab € 2.142,48*
€ 2.289,23*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.462,65*
€ 2.613,41*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,23*
€ 2.724,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.265,17*
€ 2.695,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,62*
€ 2.610,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.158,07*
€ 2.568,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,48*
€ 2.549,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.