| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8604S-5667664 Herst.-Nr.: S37ZA710M EAN/GTIN: 4015153742666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplettschränke mit 3-Punkt nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Bestückt und vorverdrahtet nach TAB des VNB, ohne SH-Schalter, 5-polige Ausführung S37ZA710M: Komplettschrank bestehend aus: 1x 3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme und Steuerleitungskanal, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm 2 , kein Zählerreserveplatz, 1x Verteilerfeld 5-reihig mit APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One, 6x Modulhalter, Fix RJ45, 5x Kabelhalter, Fix Cable, 4x Gerätehalter, Fix Box, 1x PE-Klemme, 2,5 mm2, 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen S27ZA110: Komplettschrank bestehend aus: 1x 3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm 2 , kein Zählerreserveplatz, 1x Verteilerfeld 5-reihig mit APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle S27ZA710: Komplettschrank bestehend aus: 1x 3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-pol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 551,99* | € 652,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 552,51* | € 653,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 651,54* | € 757,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|