| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-5838169 Herst.-Nr.: 4008000014 EAN/GTIN: 4250937412759 |
|
|
| | |
| Media Side select Premium zweifach, für Displays bis 86 Zoll, VESA 100x100 - 1250x600, inkl. Neigungskeil für Display-Neigungskorrektur von 2o, Tragfähigkeit:130 kg, inkl. 50 cm motorischer Höhenverstellung, ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen, 2 feststellbar, Unterschrank mit 2 Türen inkl. Einlegeboden, Gewicht:150 kg Säulen:RAL 9016 verkehrsweiß, Dekor:Auswahl gemäß Standarddekor - Abmessung Unterschrank inkl. Rollen (HxBxT):68 x 125 x 52 cm - Unterschrank mit "push to open"-Türen - Platz für Kabel und Zubehör durch abnehmbare Rückwand hinter einer Zwischenwand - Kabelkanal für Displayanschluss hinter der linken Hubsäule - Optionales Schubladenmodul mit 3 Schubladen - Lieferung erfolgt aufgebaut |
| | |
| | | |
| |