| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-5867337 Herst.-Nr.: 20001473 EAN/GTIN: 4012591133728 |
| |
|
| | |
| Mi AE 1243, Mi AE 1244, Bemessungsleistung 135 kW/150 kVA für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen anschlussfertig NA-Schutz integriert vorbereitet für die Integration des vereinfachten Einspeisemanagements Kuppelschalter als 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, Ausschaltzeit 50 ms Abschaltverzögerung zur dynamischen Netzstützung integriert Erzeugungsanlage: Mi AE 1243: Anschluss oben: max. 185 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 1244: Anschluss oben: max. 185 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme PE Netz: Mi AE 1243: Anschluss unten: 185 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 1244: Anschluss unten: 185 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme PE Anschlüsse oben/unten veränderbar Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 20 mit Montageschienen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 2.971,15* | € 3.154,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.156,14* | € 3.326,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.263,59* | € 3.438,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.353,93* | € 3.540,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.887,47* | € 4.074,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|