| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8604S-5867340 Herst.-Nr.: 20001476 EAN/GTIN: 4012591133759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mi AE 5263, Mi AE 5264, Bemessungsleistung 315 kW/350 kVA für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen anschlussfertig NA-Schutz integriert Prüfklemmleiste nach VDE-AR-N 4110 integriert vorbereitet für die Integration des vereinfachten Einspeisemanagements Kuppelschalter als 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, Ausschaltzeit 50 ms Abschaltverzögerung zur dynamischen Netzstützung integriert Erzeugungsanlage: Mi AE 5263: Anschluss oben: max. 2x240 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 5264: Anschluss oben: max. 2x240 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme PE Netz: Mi AE 5263: Anschluss unten: 2x240 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 5264: Anschluss unten: 2x240 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme PE Anschlüsse oben/unten veränderbar Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung beigefügte Leitungseinführung: 1 x AKM 20 mit Montageschienen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 4.255,91* | € 4.466,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4.485,74* | € 4.708,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4.649,67* | € 4.868,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4.790,23* | € 5.012,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 5.536,03* | € 5.767,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|