Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL Hängeleuchte 2360 H2 PW19 7789940 55W 6000lm 3000K D/I inkl. Seilabh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIL Hängeleuchte 2360 H2 PW19 7789940 55W 6000lm 3000K D/I inkl. Seilabh.
TRIL Hängeleuchte 2360 H2 PW19 7789940 55W 6000lm 3000K D/I inkl. Seilabh.
Artikel-Nr.:
     8604S-6652495
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7789940
EAN/GTIN:
     4018242593415
Suchbegriffe:
Autolampen H2
H2-Lampen
Sockel H2
LED Hängeleuchte
LED-Hängeleuchte 2360 H2 PW19-IL 6000-830 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe Hängeleuchte für Einzelleuchtenanwendung Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis:1450 mm. Y-Seilaufhängung und elektrische Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten Mit direkt/indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 16 Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Oberfläche lösungsmittelfrei weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Mit externem Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 oC) = 50.000 h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 173,24*
€ 194,80*
31 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 174,06*
€ 194,91*
1
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 214,78*
1
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 221,24*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.948,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7789951
ab € 189,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.