Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL Hängel. 2360 H2 PW19 1500mm 7790040 55W 6000lm 4000K D/I UGR19 inkl Seilabh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIL Hängel. 2360 H2 PW19 1500mm 7790040 55W 6000lm 4000K D/I UGR19 inkl Seilabh.
TRIL Hängel. 2360 H2 PW19 1500mm 7790040 55W 6000lm 4000K D/I UGR19 inkl Seilabh.
Artikel-Nr.:
     8604S-6652497
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7790040
EAN/GTIN:
     4018242593439
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Autolampen H2
H2-Lampen
LED-Hängeleuchte 2360 H2 PW19-IL 4000-840 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe Hängeleuchte für Einzelleuchtenanwendung Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis:1450 mm. Y-Seilaufhängung und elektrische Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten Mit direkt/indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 16 Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Oberfläche lösungsmittelfrei weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Mit externem Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 oC) = 50.000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 173,71*
€ 192,04*
1
€ 5,95*
ab € 161,87*
€ 195,87*
1
Frei Haus
ab € 163,03*
€ 197,78*
1
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 205,72*
Lager 8604
40
1
€ 69,00*
ab € 174,32*
€ 209,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7789951
ab € 189,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.