Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculite, Kissen, ca. 60 g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8629-A0058898.60g
Hersteller:
     Chemos
Herst.-Nr.:
     A0058898.60g
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
gefahrgutfüllstoff chemos
Füllmaterial für Gefahrgutsendungen, Bindemittel für Laugen, Säuren, Farben, Verdünnung. Saugfähig bis zum 7-fachen des Eigengewichts. Nicht entflammbar, temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Kissen je Verpackungseinheit:
220
Gewicht ca. pro Kissen:
60 g
Aufnahmekapazität pro Kissen::
180 ml
Kissengröße Länge x Breite:
180 x 150 mm
Inhalt:
60 g
Anwendung:
Füllmaterial für Gefahrgutsendungen
Weitere Suchbegriffe: Vermiculit, Vermiculite, Bindemittel, Aufsaugmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 220 Beutel (ab € 0,54591* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 260,68*
€ 310,21
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 222,31*
€ 264,55
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 170,08*
€ 202,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 129,01*
€ 153,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 120,10*
€ 142,92
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.