Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isopropanol - Isopropyl-Alkohol - IPA - 99,9% - 1L Flasche - GHS Label - Lösemittel - Reiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Flamme
Ausrufezeichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8629-A0288400.1l
Hersteller:
     Chemos
Herst.-Nr.:
     A0288400.1l
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Gefahrstoffetiketten Iso-Propanol g...
Isopropanol
IPA ist ein besonders vielseitiges Lösungsmittel, welches in der Reinigung und in der Herstellung von Desinfektionsmittel verwendet wird.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Inhalt:
1 L
Anwendung:
Lösemittel, Reinigung, Rohstoff für Desinfektionsmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,85* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,23*
€ 12,17
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.