Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau
Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau
Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau
Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau
Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau
Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau
Mülltonne 75 Liter Ø 495 x 581 mm Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     866-RC2620-00-GRY-3
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2620-00-GRY-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Mülltonne für hohe Beanspruchung, verbesserte Ausführung

  • Schlagfester Kunststoff mit bedingter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
  • Physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht. Temperaturbeständig von ca. -30°C bis +60°C
  • Lüftungskanäle an den Innenseiten erleichtern die Entnahme voller Kunststoffbeutel
  • Abgerundete stabile Griffe mit Beutelklemmen, kein lästiges Zusammenknoten der Beutel mehr
  • Verstärkter Unterboden mit Griffmulden für bessere Handhabung
  • Tonnen sind leer ineinander stapelbar. Mit Deckel sind die Tonnen aufeinander stapelbar
  • Kein Verbeulen, kein Verrosten oder Abplatzen von Farbe, leichte Reinigung
  • Lieferbar in vielen Farben, zur Codierung gemäß HACCP und Recycling-Systemen. NSF zertifiziert
  • Deckel, Fahrgestelle und Piktogramme sind optional erhältlich. Siehe unten
  • Für den Gebrauch im Innen- und Aussenbereich, wie Lagerung, Transport und Entsorgung

    Spezifikationen
    Farbe: Grau
    Material: Polyethylen LLDPE (Kunststoff)
    Inhalt: 75,7 Liter
    Aussenabmessungen: Breite 49,5 (inklusive Griffe) x Höhe 58,1 cm
    Gewicht: 2,65 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Müllbehälter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,01*
    € 76,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,36*
    € 70,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,63*
    € 68,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Newell Brands
    2619-60-YEL-3
    ab € 12,01*
    Zubehör
    Newell Brands
    2619-60-GRY-3
    ab € 12,03*
    Zubehör
    Newell Brands
    2619-60-BLA-3
    ab € 12,01*
    Zubehör
    Newell Brands
    2619-60-WHT-3
    ab € 12,03*
    Zubehör
    Eurobins
    5009-00-BLU
    ab € 62,37*
    Zubehör
    Newell Brands
    2620-00-BLU-3
    ab € 45,33*
    Zubehör
    Newell Brands
    2620-00-YEL-3
    ab € 45,23*
    Zubehör
    Newell Brands
    2620-00-WHT-3
    ab € 45,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.