| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-10009067/09195 Herst.-Nr.: 09067/09195 EAN/GTIN: 7316579723985 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Vorteile: Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare KomponentenTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 15000 Referenzdrehzahl min-1: 13000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 1 | Grenzdrehzahl min-1: | 15000 | Referenzdrehzahl min-1: | 13000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10009067/09195, 09067/09195 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,06* | € 23,91* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,69* | € 27,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,99* | € 40,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 239,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|