Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001200 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001200 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1200 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576622038
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 30 mm Bauart: Pendelkugellager Baureihe: 12.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,061 kN Grenzdrehzahl min-1: 36000 Innendurchmesser d: 10 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: CN Referenzdrehzahl min-1: 56000 Schultermaß D1: 24,4 mm Schultermaß d2: 16,7 mm Tragzahlen dynamisch: 5,53 kN Tragzahlen statisch: 1,18 kN r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,061 kN
Grenzdrehzahl min-1:
36000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
56000
Schultermaß D1:
24,4 mm
Schultermaß d2:
16,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,53 kN
Tragzahlen statisch:
1,18 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,36*
Lager 8670
10
1
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 14,43*
2 Tage
90
1
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 15,86*
7 Tage
185
1
€ 10,00*
ab € 12,71*
€ 17,28*
2 Tage
110
1
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.